Phoenix Contact - SF-THEX 2,5-100 - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 2,5-100 - 1212638


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 2.5 mm
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 127 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356662369
Réf. Sonepar
00126212638
Réf. Fournisseur
1212638
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension du profil:
2.5 mm
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
127 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec tête sphérique:
Non