Phoenix Contact - SF-THEX 5-150 - Tournevis avec poignée en T SF-THEX 5-150 - 1212641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 5 mm
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 183 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356662697
Réf. Sonepar
00126212641
Réf. Fournisseur
1212641
Marque
Phoenix Contact
dimension du profil:
5 mm
longueur de lame:
150 mm
longueur totale:
183 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec tête sphérique:
Non
Tournevis avec poignée en T, pour vis à six pans creux, hexagonal (avec chanfrein), taille : Hex 5 x 150 mm, poignée ergonomique, chromé mat


