Phoenix Contact - SFP 1-10/120AC - Filtre secteur basse tension - Monophasé 120VAC - 10A - 2920670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 10 A
tension nominale AC - 120 V
niveau de protection - 0.45 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356158480
Réf. Sonepar
00126920670
Réf. Fournisseur
2920670
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
10 A
tension nominale AC:
120 V
niveau de protection:
0.45 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
tension max de régime permanent:
150 V
tension continue la plus élevée CC:
200 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
3 kA
courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):
3 kA
niveau de protection L-N:
0.45 kV
niveau de protection L-PE/N-PE:
0.45 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
6 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
4 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Oui
avec filtre anti-parasites:
Oui
indice de protection (IP):
IP20


