Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - SFP 1-15/120AC - Filtre secteur basse tension - Monophasé 120VAC - 15A - 2920683

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SFP 1-15/120AC - Filtre secteur basse tension - Monophasé 120VAC - 15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant de charge nominal - 15 A

  • tension nominale AC - 120 V

  • niveau de protection - 0.45 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356158565

Réf. Sonepar

00126920683

Réf. Fournisseur

2920683

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

3

courant de charge nominal:

15 A

tension nominale AC:

120 V

niveau de protection:

0.45 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

150 V

tension continue la plus élevée CC:

200 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

3 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

3 kA

niveau de protection L-N:

0.45 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

0.45 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

6 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

4 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

FILTRAB - Filtre secteur basse tension - Monophasé 120VAC - 15A