Phoenix Contact - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Repérage de borne SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - 0804183:0091

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Repérage de borne SK  5/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918496258

Réf. Sonepar

00126849625

Réf. Fournisseur

0804183:0091

Marque

Phoenix Contact

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

Carte de repérage, autocollante, impression horizontale avec la numérotation continue : 91 ... 100, ruban de repérage à 10 éléments avec 12 dizaines identiques, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm