Phoenix Contact - SK 8 VPE 500 - Raccordement pour bindage - 3027954

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SK  8 VPE 500 - Raccordement pour bindage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 3...8 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 48.7 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356285650

Réf. Sonepar

00126628565

Réf. Fournisseur

3027954

Marque

Phoenix Contact

diamètre de câble admissible:

3...8 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

largeur:

12 mm

hauteur:

48.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

Borne de raccordement pour blindage à visser, pour mise en commun des potentiels de blindage via barres collectrices NLS CU 3/10