Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - SM-36KS003 - Contact à sertir - SM-36KS003 - 1605760

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SM-36KS003 - Contact à sertir - SM-36KS003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 4...6 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 3.6 mm

  • matériau du contact - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356182362

Réf. Sonepar

00126605760

Réf. Fournisseur

1605760

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

4...6 mm²

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 3,6 mm, zone de sertissage: 4 mm² ... 6 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241979