Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BPT- 24UC/21 - 2900446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356507608
Réf. Sonepar
00126650760
Réf. Fournisseur
2900446
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
92.6 mm