Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BSC-120UC/21-21 - 2967031

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BSC-120UC/21-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918156473

Réf. Sonepar

00126815647

Réf. Fournisseur

2967031

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

nombre de broches:

8

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

94 mm

Embases PLC de 14 mm à raccordement vissé, tension d'entrée 120 V AC/DC(sans relais ni équipement optocoupleur)