Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BSC- 24UC/21-21 - 2967028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de broches - 8
largeur - 14 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918156466
Réf. Sonepar
00126815646
Réf. Fournisseur
2967028
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
nombre de broches:
8
largeur:
14 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
94 mm


