Phoenix Contact - Socle pour relais PLC-BSC-TTL/1 - 2982689


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de broches - 5
largeur - 6.2 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356155212
Réf. Sonepar
00126615521
Réf. Fournisseur
2982689
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
nombre de broches:
5
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
94 mm