Phoenix Contact - Socle pour relais RIF-0-BPT-M/ 21 - 2907468

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Socle pour relais RIF-0-BPT-M/ 21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626210230

Réf. Sonepar

00126621023

Réf. Fournisseur

2907468

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

78 mm

Embase de relais RIF-0, pour relais de puissance miniatures avec 1 contact inverseur, raccordement Push-In, polarité : A1-, A2+, montage sur NS 35/7,5