Phoenix Contact - Source de tension constante Mini Analog Pro 9,6-30V DC vers 15V DC - 1033202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 0.03 A
tension d'alimentation assignée DC - 30...30 V
stabilisé - Non
valeur nominale du courant de sortie 1 - 0.03 A
consommation d'énergie - 0.9 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626537962
Réf. Sonepar
00126653796
Réf. Fournisseur
1033202
Marque
Phoenix Contact
courant de sortie max. 1:
0.03 A
tension d'alimentation assignée DC:
30...30 V
stabilisé:
Non
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.03 A
consommation d'énergie:
0.9 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
6.2 mm
hauteur d'encastrement:
109.81 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
6.2 mm
hauteur:
109.81 mm
profondeur:
119.2 mm
indice de protection (IP):
IP20


