Phoenix Contact - Source de tension constante Mini MCR 9,6-30V DC vers 1,25-10V DC - 2902822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 2.5...10 V
courant de sortie max. 1 - 0.03 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356682428
Réf. Sonepar
00126902822
Réf. Fournisseur
2902822
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
2.5...10 V
courant de sortie max. 1:
0.03 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.03 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
consommation d'énergie:
0.6 VA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
6.2 mm
hauteur d'encastrement:
93.1 mm
montage direct possible:
Non
hauteur:
93.1 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20