Phoenix Contact - ST-7EP1N8A8005S - Connecteurs à câble - ST-7EP1N8A8005S - 1624553

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ST-7EP1N8A8005S - Connecteurs à câble - ST-7EP1N8A8005S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 125...125 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356622950

Réf. Sonepar

00126624553

Réf. Fournisseur

1624553

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

630 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, droit, SCO, M17, 7P+PE, Mâle, blindé, IP67, diam câble: 10 à 12,5 mm, 8P, à sertir, série: ST, Remplacement selon RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1245239