Phoenix Contact - ST2,5-QUATTRO-DIO1N5408K/R-L - Bloc de jonction à composant - 3002214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626210414
Réf. Sonepar
00126621041
Réf. Fournisseur
3002214
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
72.23 mm
profondeur:
72 mm
plaque de fermeture requise:
Oui