Phoenix Contact - STIO 2,5/3-PE/B/L - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - 3209044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 18 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par clip
mode de pose - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356143332
Réf. Sonepar
00126614333
Réf. Fournisseur
3209044
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
18 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par clip
mode de pose:
autre
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
nombre d'étages:
3
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
44.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de la source lumineuse:
incolore
avec raccordement PE:
Oui
avec raccordement de blindage:
Non
avec fonction d'alimentation:
Oui
fonction de séparation:
Non