Phoenix Contact - STIO-IN 2,5/3 OG - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - 3209196


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356181709
Réf. Sonepar
00126618170
Réf. Fournisseur
3209196
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10.4 mm
hauteur:
44.5 mm
profondeur:
75 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de la source lumineuse:
incolore
commutation LED pour:
non
avec raccordement PE:
Non
avec raccordement de blindage:
Non
avec fonction d'alimentation:
Non
fonction de séparation:
Non