Phoenix Contact - SUBCON 15 HD/F-SH - Connecteur - SUBCON 15 HD/F-SH - 5604603

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON 15 HD/F-SH - Connecteur - SUBCON 15 HD/F-SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 15

  • finition des contacts - femelle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356685221

Réf. Sonepar

00126604603

Réf. Fournisseur

5604603

Marque

Phoenix Contact

modèle:

jack

nombre de pôles:

15

finition des contacts:

femelle

type de connexion:

autre

Connecteur femelle D-SUB, 15 pôles, deux entrées de câble sous 35°, type universel pour tous systèmes, brochage : 1, 2, 3, ..., 14, 15 sur bloc de jonction à vis