Phoenix Contact - SUBCON 25/M-SH - Connecteur - SUBCON 25/M-SH - 2761622

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON 25/M-SH - Connecteur - SUBCON 25/M-SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 25

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918107994

Réf. Sonepar

00126810799

Réf. Fournisseur

2761622

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

25

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

autre

Connecteur mâle D-SUB , 25 pôles, mâle, une arrivée de câble inférieure à 35°, type universel pour tous les systèmes, brochage : 1,2,3,...,24,25 sur bloc de jonction à vis