Phoenix Contact - SUBCON-PLUS/AX/CAN/SO144 - Connecteur - SUBCON-PLUS/AX/CAN/SO144 - 2306524

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON-PLUS/AX/CAN/SO144 - Connecteur - SUBCON-PLUS/AX/CAN/SO144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - femelle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918987671

Réf. Sonepar

00126306524

Réf. Fournisseur

2306524

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

jack

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

femelle

type de connexion:

autre

Connecteur D-SUB, connecteur femelle 9 pôles, modèle axial avec deux arrivées de câble, système de bus : CAN, CANopen, SafetyBus-P ; brochage : 2(C-), 3(GND), 5(SHLD), 7(C+) ; 4 blocs de jonction à vis (pour raccorder un câble de bus)