Phoenix Contact - SUBCON-PLUS F1 - Connecteur - SUBCON-PLUS F1 - 2744267

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON-PLUS F1 - Connecteur - SUBCON-PLUS F1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - femelle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918170783

Réf. Sonepar

00126817078

Réf. Fournisseur

2744267

Marque

Phoenix Contact

modèle:

jack

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

femelle

type de connexion:

autre

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, brochage : 1, 2, 3, 5, 6, 8