Phoenix Contact - SUBCON-PLUS F2 - Connecteur - SUBCON-PLUS F2 - 2799490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
nombre de pôles - 9
finition des contacts - femelle
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918156305
Réf. Sonepar
00126815630
Réf. Fournisseur
2799490
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
jack
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
femelle
type de connexion:
autre
Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), brochage : 2, 3, 4, 5, 7, 9 sur deux blocs de jonction à vis chacun