Phoenix Contact - SUBCON-PLUS M1 - Connecteur - SUBCON-PLUS M1 - 2761826


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 9
finition des contacts - mâle
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918131821
Réf. Sonepar
00126813182
Réf. Fournisseur
2761826
Marque
Phoenix Contact
modèle:
prise (Plug)
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
mâle
type de connexion:
autre
Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, picot, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, brochage : 1, 2, 3, 5, 6, 8 sur deux blocs de jonction