Phoenix Contact - SUBCON-PLUS M2 - Connecteur - SUBCON-PLUS M2 - 2761839

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON-PLUS M2 - Connecteur - SUBCON-PLUS M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918131814

Réf. Sonepar

00126813181

Réf. Fournisseur

2761839

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

autre

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, picot, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), brochage : 2, 3, 4, 5, 7, 9 sur deux blocs de jonction à vis chacun