Phoenix Contact - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connecteur - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 9
finition des contacts - mâle
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356514156
Réf. Sonepar
00126313708
Réf. Fournisseur
2313708
Marque
Phoenix Contact
modèle:
prise (Plug)
nombre de pôles:
9
finition des contacts:
mâle
type de connexion:
autre
Connecteur mâle D-SUB, 9 pôles, picot, arrivée axiale du câble à 90°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s avec connecteur femelle PG-D-SUB pour raccordement d'un appareil de programmation


