Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connecteur - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - 2313698

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connecteur - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356514163

Réf. Sonepar

00126313698

Réf. Fournisseur

2313698

Marque

Phoenix Contact

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

autre

Connecteur mâle D-SUB, 9 pôles, picot, arrivée axiale du câble à 90°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s, résistance de terminaison connectable via commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis