Phoenix Contact - Support batteries pour UPS - 1134645


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 250 mm
hauteur - 201 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151067083
Réf. Sonepar
00126106708
Réf. Fournisseur
1134645
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
250 mm
hauteur:
201 mm
profondeur:
205 mm
Support batteries pour UPS