Phoenix Contact - Support de protection primaire pour 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes - 2920829

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Support de protection primaire pour 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CA - 110...110 V

  • tension nominale CC - 110...110 V

  • tension max de régime permanent - 130 V

  • tension continue la plus élevée CC - 60 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356181822

Réf. Sonepar

00126618182

Réf. Fournisseur

2920829

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale CA:

110...110 V

tension nominale CC:

110...110 V

tension max de régime permanent:

130 V

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de charge nominal:

1.5 A

niveau de protection conducteur/terre:

500 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

Support de protection primaire pour 10 éclateurs à gaz à 3 électrodes