Phoenix Contact - Support pour repère de fil et câble SD-WMTB (47X10) VA - 0826572


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...305 mm
diamètre du câble - 10...16 mm
longueur - 47 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356412940
Réf. Sonepar
00126641294
Réf. Fournisseur
0826572
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
10...305 mm
diamètre du câble:
10...16 mm
longueur:
47 mm
largeur:
10 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre