Phoenix Contact - Surveillance de la température de la sonde pour l'enroulement moteur EMD-BL - 2906253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - autre
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626053745
Réf. Sonepar
00126605374
Réf. Fournisseur
2906253
Marque
Phoenix Contact
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
autre
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
plage de mesure de la température:
-25...70 °C
largeur:
17.5 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
65.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
195.5...195.5 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
195.5...195.5 V


