Phoenix Contact - Switch Ethernet industriel - 2891933


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 16
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s - 0
Minimum d'achat
-1 unité(s)
EAN
4046356551588
Réf. Sonepar
00126655158
Réf. Fournisseur
2891933
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
16
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
0
nombre d'autres ports:
16
puissance max. PoE:
148.8 W
mode de pose:
profilé chapeau
nombre de commutateurs empilables max.:
0
nombre de fentes de module:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
gérable:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
150.9 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
110 mm