Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 2206C-2FX - 1095628

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 2206C-2FX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626925226

Réf. Sonepar

00126692522

Réf. Fournisseur

1095628

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

2

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

130 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

124.88 mm

Managed Switch 2000, 6 Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2 SC multimode 100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Circuit imprimé vernis