Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC - 1287360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Oui
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 24
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151512569
Réf. Sonepar
00126151256
Réf. Fournisseur
1287360
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
24
indice de protection (IP):
IP20
Le switch ethernet manageable monté en rack répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613. Il est équipé de 24 ports SFP de 100 Mbit/s et de quatre ports combo Gbit.


