Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 4800E-P1B - 1312459

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 4800E-P1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation assignée DC - 36...75 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • hauteur d'encastrement - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151563264

Réf. Sonepar

00126156326

Réf. Fournisseur

1312459

Marque

Phoenix Contact

tension d'alimentation assignée DC:

36...75 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

hauteur d'encastrement:

40 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

151 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

214 mm

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Alimentation en tension modulaire pour switche administrable FL SWITCH 48... . Grande plage de tension d'entrée de 36 V DC à 75 V DC.