Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel non manageable - FL SWITCH 1105NT-2SFP - 1343025

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Switch Ethernet Industriel non manageable - FL SWITCH 1105NT-2SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 7

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151654320

Réf. Sonepar

00126165432

Réf. Fournisseur

1343025

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

7

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

147.479 mm

largeur:

22.6 mm

profondeur:

98.6613 mm

Switch ethernet étroit, plage de température étendue, cinq ports RJ45 avec 10/100/1 000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS