Phoenix Contact - TB 240 I - TB 240 I - 3251202

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TB 240 I - TB 240 I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356951081

Réf. Sonepar

00126695108

Réf. Fournisseur

3251202

Marque

Phoenix Contact

Feed-through terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 415 A, , nombre de connexons : 2, number of positions: 1, type de : à visse, : 240 mm², Section: 70 mm² - 240 mm², type de montage: NS 35/15, NS 32, couleur: dark gray