Phoenix Contact - TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 3 dBi

  • omnidirectionnel - Non

  • raccordement - autre

  • mode de pose - montage mural

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626070186

Réf. Sonepar

00126607031

Réf. Fournisseur

2702273

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

gain d'une antenne:

3 dBi

omnidirectionnel:

Non

raccordement:

autre

mode de pose:

montage mural

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Oui

intérieur:

Non

extérieur:

Oui

polarisation:

horizontal

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

52 °

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

5 m

hauteur:

82 mm

largeur:

204.345 mm

profondeur:

48 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 6 GHz, gain : 3 dBi ... 7 dBi, indice de protection : IP66, raccordement : SMA (mâle), avec câble de raccordement de 5 m