Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Termination Carrier TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 2906640

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Termination Carrier TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.023 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626119960

Réf. Sonepar

00126611996

Réf. Fournisseur

2906640

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.023 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

159.5 mm

largeur:

136 mm

hauteur:

170 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro à des cartes E/S TOR ou analogiques, via connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART