Phoenix Contact - TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI - Termination Carrier TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI - 2906609

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI - Termination Carrier TC-D37SUB-DO16-PS-P-UNI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626117034

Réf. Sonepar

00126611703

Réf. Fournisseur

2906609

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

159.5 mm

largeur:

147 mm

hauteur:

170 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Termination Carrier universel pour la connexion de 16 relais de couplage SIL MINI PSR aux cartes de sortie TOR, via deux connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1)