Phoenix Contact - TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN - Routeur - TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN - 1234353

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN - Routeur - TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - Rail DIN

  • protocole radio - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151338060

Réf. Sonepar

00126133806

Réf. Fournisseur

1234353

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

Rail DIN

protocole radio:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Routeur 4G LTE industriel, appareil de l'UE, procédure de repli 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE), point d'accès WLAN 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch à 2 ports, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 4 DI, 2 DO