Phoenix Contact - Termination Carrier - 2902934


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.023 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356697798
Réf. Sonepar
00126669779
Réf. Fournisseur
2902934
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.023 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
159.5 mm
largeur:
136 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm