Phoenix Contact - Termination Carrier - 2902933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356697996
Réf. Sonepar
00126669799
Réf. Fournisseur
2902933
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
159.5 mm
largeur:
136 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


