Phoenix Contact - Termination Carrier - 1061346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626714769
Réf. Sonepar
00126671476
Réf. Fournisseur
1061346
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
25
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
160 mm
largeur:
148 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


