fin de vie

Phoenix Contact - Termination Carrier - 1061347

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Termination Carrier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626715599

Réf. Sonepar

00126671559

Réf. Fournisseur

1061347

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

160 mm

largeur:

148 mm

hauteur:

170 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Termination Carrier pour 8amplificateurs-séparateurs monocanaux MACX Analog (à sécurité intrinsèque) pour intégration dans le système ABB S800 AI845 (entrée analogique) via la TU812- TU854 avec double alimentation en tension redondante