Phoenix Contact - Termination Carrier ESD pour Triconex 3625 TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - 2904679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 56
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.2 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356872492
Réf. Sonepar
00126687249
Réf. Fournisseur
2904679
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
56
calibre/courant nominal assigné (In):
1.2 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
159.5 mm
largeur:
304 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


