Phoenix Contact - Termination Carrier pour HIMax X-AI 32 01 - 2908732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 96
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
profondeur - 159.5 mm
largeur - 448 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626327617
Réf. Sonepar
00126003599
Réf. Fournisseur
2908732
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
96
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
profondeur:
159.5 mm
largeur:
448 mm
hauteur:
170 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Termination Carrier pour la connexion redondante de 32 amplificateurs-séparateurs MACX Analog, à sécurité intrinsèque, à sortie double, aux cartes d'entrée analogiques HIMax X-AI 32 01, par un connecteur C96, 96 pôles.


