fin de vie

Phoenix Contact - Termination Carrier pour HIMax X-DI 32 01 - 2908750

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Termination Carrier pour HIMax X-DI 32 01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 96

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 159.5 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626328225

Réf. Sonepar

00126003601

Réf. Fournisseur

2908750

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

96

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

degré de pollution:

2

profondeur:

159.5 mm

largeur:

448 mm

hauteur:

170 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Termination Carrier pour la connexion redondante de 32 amplificateurs-séparateurs MACX Analog, à sécurité intrinsèque, aux cartes d'entrée TOR HIMax X-DI 32 01, par un connecteur C96, 96 pôles.