fin de vie

Phoenix Contact - Termination Carrier - Yokogawa CS AAI141-AAI143 po - 2905677

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Termination Carrier - Yokogawa CS AAI141-AAI143 po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356986724

Réf. Sonepar

00126905677

Réf. Fournisseur

2905677

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

160 mm

largeur:

242 mm

hauteur:

170 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Termination Carrier - Yokogawa Centrum VP (AAI141 et AAI143) pour 16 modules MACX Analog Ex-i avec deux connecteurs KS40, 40 pôles.