Phoenix Contact - Tiroir optique 19" 1U 24 SC Duplex 50/125 OM2 Préassemblé (cassettes pigtails) - 1145407

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tiroir optique 19" 1U  24 SC Duplex 50/125  OM2 Préassemblé (cassettes pigtails)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • hauteur - 44.45 mm

  • largeur - 480 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151136000

Réf. Sonepar

00126113600

Réf. Fournisseur

1145407

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de fibre:

autre

hauteur:

44.45 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

280 mm

Boîte à épissures, type: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, taille de boîtier: 1, coloris: gris